Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-1775N-60 Herst.-Nr.: 1775N-60 EAN/GTIN: 4000896135936 |
| |
|
| | |
| - Das Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Betätigen der Muttern auf den Seitenbolzen
- Oberfläche: verzinkt/brüniert
- Made In Germany
- Durchmesser (min-max): 5 – 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M10 | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,5 kg | Oberfläche: | verzinkt/brüniert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,53* | € 78,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,56* | € 78,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,32* | € 78,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,81* | € 81,56* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 72,38* | € 89,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|