Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-1010-19 Herst.-Nr.: 1010-19 EAN/GTIN: 4000896001866 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 56.5 mm
- Länge l1: 21.7 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,22 kg | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Norm: | DIN 7422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Feilensatz, Werkstattfeilen Satz, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, hazet steckschlüsselsatz 3/4", feilensatz, feilensatz hazet, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-) |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,73* | € 21,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,76* | € 21,95* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,23* | € 22,53* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,75* | € 23,35* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 18,90* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 119,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|