Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/K Abzieher-Set mit 9 Haken, 130x100/200/250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8117340
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8117340
EAN/GTIN:
     4036976104134
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
Im Kunststoffkoffer, Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schlanke Abzughaken in 3 Längen, 2. Spindel im Koffer 1.07/K spart Arbeitszeit, 1.07/K-2 beidseitig mit Noppeneinlage
Weitere Informationen:
3D-Daten vorhanden:
0
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
13 tlg.
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
0
Netto-Gewicht [kg]:
5,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
0
Schrauben inklusive:
0
Skaleneinteilung vorhanden:
0
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
0
Spannbügel vorhanden:
0
Ausführung:
mit Kunststoffkoffer
Haken parallel verschiebbar:
0
Haken schwenkbar:
0
Hakenbremse vorhanden:
0
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
27 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7,5 mm
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: 1.07/K, Abzieher-Set, mit, 9, Haken, 130x100/200/250, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,46*
€ 434,32*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 393,06*
€ 434,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,19*
€ 437,09*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,54*
€ 439,00*
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 456,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,40*
€ 487,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.