Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.36/3 Gegenstütze für 1.30/8 - 1.30/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8016740
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8016740
EAN/GTIN:
     4036976105612
Suchbegriffe:
Innenauszieher-Gegenstütze
Innenausziehergegenstütze
innenauszieher gegenstütze
Arbeitsweise: Gegenstütze auf dem Gehäuse aufsetzen und die Spindel auf die Spindel des Innenausziehers schrauben. Knebel festhalten und durch Anziehen der Mutter das Lager herausziehen
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde der Zugspindel:
M14x1,5
für Innenauszieher:
1.30/8 - 1.30/9
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
32 mm
Spannbügel vorhanden:
0
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: 1.36/3, Gegenstütze, für, 1.30/8, -, 1.30/9
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,33*
€ 107,63*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,08*
€ 108,64*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 110,04*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 90,28*
€ 111,33*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,37*
€ 111,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.