Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.36/2 Gegenstütze für 1.30/6 - 1.30/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8016660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8016660
EAN/GTIN:
     4036976105605
Suchbegriffe:
Innenauszieher-Gegenstütze
Innenausziehergegenstütze
innenauszieher gegenstütze
Arbeitsweise: Gegenstütze auf dem Gehäuse aufsetzen und die Spindel auf die Spindel des Innenausziehers schrauben. Knebel festhalten und durch Anziehen der Mutter das Lager herausziehen
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde der Zugspindel:
M14x1,5
für Innenauszieher:
1.30/6 - 1.30/7
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
1,65 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
32 mm
Spannbügel vorhanden:
0
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: 1.36/2, Gegenstütze, für, 1.30/6, -, 1.30/7
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,29*
€ 65,00*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,69*
€ 65,52*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 66,62*
Lager 1498
32
€ 5,45*
ab € 52,63*
€ 67,23*
€ 4,00*
ab € 52,66*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.