Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.30/7 Innenauszieher 46 - 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8013800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8013800
EAN/GTIN:
     4036976105353
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®, Arbeitsweise: Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit, Die Bauform kann vom Bild abweichen, Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden
Weitere Informationen:
3D-Daten vorhanden:
0
Nennhöhe [mm]:
42 mm
Nennlänge [mm]:
170 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Spannbügel vorhanden:
0
Spreizbereich (min./max.):
45-55
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Anschlussgewinde:
M14x1,5
Gegenstütze:
1.36/2
Gesamtbreite [mm]:
42 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Gleithammer:
1.35/3
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennbreite [mm]:
42 mm
... > Gedore > Automotive > PKW
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,65*
€ 84,30*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,04*
€ 84,89*
9 Tage
26
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 86,51*
Lager 1498
38
€ 5,45*
ab € 70,97*
€ 87,52*
4 Tage
38
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 87,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.