Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

699 Bit-Halter 1/4\" 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6538610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6538610
EAN/GTIN:
     4010886653869
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter gedore
bit halter
Ausführung nach DIN 7427 Form D, Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Magnethalter, Verchromt, Stift brüniert
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3
Norm:
DIN 3126 - E 6,3 DIN 3126 - D 6,3 DIN 7427 - Form D
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Verwendung/Einsatz:
für Maschinenschrauber
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4"
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
30 mm
Nennlänge [mm]:
60 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,023 kg
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Bitwerkzeuge, Verbindungsteile für Bits, 699 Bit-Halter für Maschinenschrauber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,00*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,13*
27 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,14*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,17*
9 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.