Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

645 Feilenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6531790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6531790
EAN/GTIN:
     4010886653173
Suchbegriffe:
Feilenbürste
gedore feilenbürste
feilenbürste
Mit Krempelbeschlag und Holzgriff, Borstenfeld 110 x 40 mm
Weitere Informationen:
Borstenfeldgröße:
110 x 40
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Borstenlänge:
10
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennbreite [mm]:
26 mm
Nennhöhe [mm]:
15 mm
Nennlänge [mm]:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Zerspanung, Schab- und Entgratwerkzeuge, Bürsten, 645 Feilenbürste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 5,83*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 6,13*
1
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,38*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,46*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.