Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259 Ausbeulfaust 125x55x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6457610
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6457610
EAN/GTIN:
     4010886645765
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
gedore ausbeulamboss
Vergütungsstahl nach EN 10083, Lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
125x55x25
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Magnet:
0
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,028 kg
Norm:
EN 10083
Oberfläche:
Lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: handamboss, GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Hämmer/Zubehör, Richt-/Ausbeulhämmer, 252 - 288 Ausbeulambosse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,92*
€ 63,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 64,00*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,87*
€ 66,94*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,44*
€ 67,73*
€ 4,00*
ab € 52,68*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.