Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

403 B-405 B Sägeblatt, zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-5500430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5500430
EAN/GTIN:
     4010886550045
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt
Ersatz-Sägeblatt zweiseitig
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Bimetall
Netto-Gewicht [kg]:
0,041 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Sägeblatt beidseitig verwendbar:
1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Zerspanung, Handsägen, Bügelsägen, 403 Metallbügelsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,04*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,11*
€ 4,19*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,29*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
403
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.