Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-5500430 Herst.-Nr.: 5500430 EAN/GTIN: 4010886550045 |
| |
|
|  |  |
 | Ersatz-Sägeblatt zweiseitig Weitere Informationen:  |  | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,041 kg | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | Bimetall | Sägeblatt beidseitig verwendbar: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 20 |  | € 5,90* | ab € 3,13* | € 3,97* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 3,09* | € 4,19* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,36* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 3,48* | € 4,59* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 3,14* | € 4,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|