Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38101039 2K-Schraubendreher Schlitz 10 mm 1.6x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301237
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301237
EAN/GTIN:
     4060833012379
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,22 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Oberfläche:
verchromt
Antriebssechskant:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Schneidenbreite [mm]:
10,0 mm
Schneidenstärke:
1,6 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 7,89*
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,62*
3 Tage
252
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,64*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,66*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 10
€ 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.