Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-1005-111 Radnabenabzieher, NFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3257258 KL-1005-111 Radnabenabzieher Grundwerkzeugsatz NKW KFZ-Spezialwer
GEDORE 3257258 KL-1005-111 Radnabenabzieher Grundwerkzeugsatz NKW KFZ-Spezialwer
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3257258
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3257258
EAN/GTIN:
     4046459169246
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
gedore radnabenabzieher
radnaben abzieher
Der Radnabenabzieher ermöglicht das schnelle und fachgerechte Abziehen von Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem Nabendeckel., Nach Demontage des Nabendeckels wird hierbei über die Gewindebohrungen an der Nabe, bzw. bei Tiefladern über die Radbolzen an der Radnabe, abgezogen., Die Abstützung erfolgt dabei mittig über das Achsrohr mithilfe der verschiedenen Druckscheiben., Die spezielle Adapterplatte bietet dabei eine universelle Adaption auf eine Vielzahl der am Markt erhältlichen Lochkreise., Durch den als Zubehör erhältlichen 28 t Hydraulik-Zylinder können auch stark festsitzende Radnaben einfach und schnell abgezogen werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
<p>1x KL-1005-1111 - Adapterplatte</p> <p>1x KL-1005-1112 -
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (28 t): KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinde
Antriebsart:
hydraulisch mechanisch
Belastung (max.) [kg]:
28000 kg
Lochkreisdurchmesser [mm]:
10x120 | 10x122 | 10x143 | 10x165 | 10x168 | 12x144 | 12x145
Inhalt (Anzahl Stück):
15 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
17,5 kg
passend für:
Universell passend für NKW Radnaben-/Lagereinheiten mit abne
Eignung:
universell Mercedes MAN Renault DAF Iveco Volvo
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
... > Gedore > Automotive > NFZ
Weitere Suchbegriffe: KL-1005-111, NFZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,33*
€ 577,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,15*
€ 577,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,49*
€ 687,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,37*
€ 679,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,88*
€ 648,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.