Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2162-2172 PM-06 VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2928701
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2928701
EAN/GTIN:
     4010886945360
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Isoliert:
1
Kappe drehbar:
0
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Nennlänge [mm]:
120 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,59 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
1
antimagnetisch:
0
Schlagkappe:
0
Antriebssechskant:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,58*
€ 44,48*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,21*
€ 45,36*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,85*
€ 45,80*
1
€ 4,00*
ab € 35,31*
€ 45,80*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,76*
€ 46,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PH 1
ab € 6,97*
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PH 2
ab € 8,26*
Sonstiges
Gedore
VDE 2164 SL/PH2
ab € 9,36*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 3,5
ab € 4,98*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 4
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 5,5
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.