Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100-1.41/2A Trenn- und Abziehvorrichtungsgarnitur in L-BOXX136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2927284
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927284
EAN/GTIN:
     4010886945261
Suchbegriffe:
Trenn- und Abziehvorrichtungssatz
trenn- und abziehvorrichtungssatz
Für Spannweiten von Ø 22 bis 115 mm und Spanntiefen bis zu 295 mm, Inkl. Gewindeadapter für Innengewinde M8-M18, Zum Lösen und Abziehen dichtaufsitzender Teile wie z. B. Kegelrollenlager, Innenlaufringen, Die Spanntiefe kann mit Hilfe der Zugbolzenverlängerungen No. 1.38/AV-FV von 195 auf 295 mm vergrößert werden, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, No. 1100 CT2-1.41/2A zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136, Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar, Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 60 mm verwendbar
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
442 mm
REACH Registrierung vorhanden:
0
Spannbügel vorhanden:
0
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
295 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
115 mm
Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]:
22 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
151 mm
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
22 tlg.
Inhalt für Sätze:
1100 CT2-1.41/2A 1100 L
Nennbreite [mm]:
442 mm
Nennhöhe [mm]:
151 mm
Nennlänge [mm]:
357 mm
Netto-Gewicht [kg]:
11,5 kg
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: 1100-1.41/2A, Trenn-, und, Abziehvorrichtungsgarnitur, in, L-BOXX136
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 481,38*
€ 529,84*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 489,23*
€ 534,31*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 497,57*
€ 542,76*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 500,41*
€ 546,17*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 548,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,17*
€ 649,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,41*
€ 595,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1100 CT2-1.41/2A
ab € 356,83*
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.