Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0039-8131 E Radlager-Werkzeugsatz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2842742 KL-0039-8131 E Radlager-Werkzeug-Satz 1 M-010A-01A KFZ-Spezialwer
GEDORE 2842742 KL-0039-8131 E Radlager-Werkzeug-Satz 1 M-010A-01A KFZ-Spezialwer
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2842742
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2842742
EAN/GTIN:
     4046459136057
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Zum schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern., Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radlagerwechsel, sowie dass beim Aus- und Einbau des Radlagers nur auf den Lageraußenring und beim Einbau der Radnabe nur auf den Lagerinnenring gedrückt wird., Dies verhindert eine Beschädigung des neuen Radlagers., Durch die Kombination von Zentrier- und Druckringen ergeben sich Druckstücke, die präzise auf die Lager-Ø abgestimmt werden können., Kann mechanisch oder hydraulisch angetreiben werden, dafür sind zusätzliche Antriebsteile notwendig.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stückliste (Text):
<p>1x KL-0039-1260 - Druckring Ø 60 mm</p> <p>1x KL-0039-126
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t): KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinde
Aufbewahrung:
in Schaumstoffeinlage
Gesamtbreite [mm]:
445 mm
Gesamthöhe [mm]:
120 mm
Gesamtiefe [mm]:
305 mm
für Ø (min.) [mm]:
60 mm
für Ø (max.) [mm]:
96 mm
Ausführung:
Grundsatz
Antriebsart:
hydraulisch mechanisch
Inhalt (Anzahl Stück):
23 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
9,1 kg
passend für:
<p>Universell passend.</p> <p>Besonders passend für VW-Audi,
Eignung:
universell VW Audi Seat Skoda BMW Ford Opel
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, KL-0039-8131, E, 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,53*
€ 760,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,49*
€ 760,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,48*
€ 904,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,20*
€ 876,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,47*
€ 840,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,13*
€ 815,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,49*
€ 781,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.