Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0174-150 E Radnabenabzieher-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 2841029 KL-0174-150 E Abziehersatz KL-0174-Ser. M-009A-01A KFZ-Spezialwer
GEDORE 2841029 KL-0174-150 E Abziehersatz KL-0174-Ser. M-009A-01A KFZ-Spezialwer
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2841029
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2841029
EAN/GTIN:
     4046459135494
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
gedore radnabenabzieher
Mit dem Abziehersatz KL-0174-150 E können Gelenkwellen herausgepresst werden, welche mit Loctite eingeklebt bzw. eingerostet sind. Er ist ebenfalls zum Abziehen von Radnaben, Bremstrommeln und Steckachsen am Fahrzeug geeignet., Durch die Verwendung und Zusammenstellung der verschiedenen Lochscheiben, Zugbolzen und Antriebe ist die KL-0174-Abzieher Serie nahezu universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stückliste (Text):
<p>1x KL-0039-1935 - Druckstück</p> <p>1x KL-0174-559 - Adap
erforderliches Zubehör:
Radnabe ausziehen: KL-0049-31 - Schlagauszieher Antrieb hyd
Aufbewahrung:
in Schaumstoffeinlage
Gesamtbreite [mm]:
445 mm
Gesamthöhe [mm]:
115 mm
Gesamtiefe [mm]:
305 mm
Ausführung:
Typ B | Typ M
Antriebsart:
hydraulisch mechanisch
Lochkreisdurchmesser [mm]:
45 - 65 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
35 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
12,5 kg
passend für:
Passend für VW-Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, H
Eignung:
universell
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: radnaben abzieher, KL-0174-150, E, Radnabenabzieher-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,74*
€ 793,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,99*
€ 793,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,28*
€ 944,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,54*
€ 915,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,99*
€ 822,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.