Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2163 TX T20 VDE-Schraubendreher Innen-TX T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2824639
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824639
EAN/GTIN:
     4010886938553
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Ausführung:
mit Aufhängeloch
für Schrauben der Größe:
M4 - M5
Norm:
EN 60900/IEC60900
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Abtriebsgröße TX (innen):
T20
Schlüsselweite Torx [mm]:
3,86
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Farbcodierung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 7,43*
3 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,57*
Lager 1498
39
10
€ 5,45*
ab € 5,94*
€ 7,65*
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 8,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,76*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.