Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2163 TX T7 VDE-Schraubendreher Innen-TX T7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2824582
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824582
EAN/GTIN:
     4010886938508
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
1
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
60 mm
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Nennlänge [mm]:
145 mm
Abtriebsgröße TX (innen):
T7
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
antimagnetisch:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2,5
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, vde-schraubendreher (torx®), GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, VDE 2163 TX VDE-Schraubendreher für Innen-TX Schrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,20*
€ 6,71*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 6,93*
1
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 7,19*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,24*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.