Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 50 Z-0000 Ziehhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2231395
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2231395
EAN/GTIN:
     4017981005333
Suchbegriffe:
Hebehaken
Zum sicheren Ziehen und Heben bei der Aufarbeitung von Schwachholz, Angeschliffene Spitze für einen festen Halt im Holz, Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
0,37 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzrückwerkzeuge, Haken, OX 50 Z Ziehhaken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,96*
€ 30,79*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 25,54*
€ 31,58*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 31,62*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,66*
€ 32,66*
1
€ 4,90*
ab € 23,83*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 157,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.