Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 50 Z-0000 Ziehhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2231395
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 50 Z-0000
EAN/GTIN:
     4017981005333
Suchbegriffe:
Hebehaken
Zum sicheren Ziehen und Heben bei der Aufarbeitung von Schwachholz, Angeschliffene Spitze für einen festen Halt im Holz, Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,37 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Packhaken, Greifhaken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.