Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.26/K-3 Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2017008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2017008
EAN/GTIN:
     4036976123722
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
Zum Sprengen festsitzender oder übergedrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens, Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6, Für Muttern von SW 10 (M6) bis SW 36 (M24), inklusive Ersatzmeißel, Mit Meißelstop, Im Kunststoffkoffer mit Check-Tool-Einlage
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
275 mm
Gesamthöhe [mm]:
83 mm
Gesamtlänge [mm]:
229 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
2,46 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Spannbügel vorhanden:
0
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mutternsprenger gedore, mutternsprenger, GEDRORE, Magic
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 227,48*
€ 263,43*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 231,35*
€ 265,61*
7 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 266,86*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,42*
€ 269,78*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,22*
€ 271,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.26/1
ab € 44,91*
Sonstiges
Gedore
1.26/2
ab € 48,09*
Sonstiges
Gedore
1.26/3
ab € 62,16*
Sonstiges
Gedore
1.26/M1
ab € 16,19*
Sonstiges
Gedore
1.26/M3
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.