Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2142 TX Schraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2016559
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016559
EAN/GTIN:
     4010886878569
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
2142 TX T15 2142 TX T20 2142 TX T25 2142 TX T27 2142 TX T30
Material:
Schaumstoff
Nennbreite [mm]:
316 mm
Nennlänge [mm]:
390 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, torx-schraubendreher-satz 6teilig, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente im CT-Modul, 2005 CT2-2142 TX Schraubendreher-Satz in 2/4 Check-Tool-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,60*
€ 85,64*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,97*
€ 85,71*
€ 4,90*
ab € 68,33*
€ 86,48*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 86,68*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,30*
€ 87,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2142 TX T15
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T20
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T25
ab € 5,85*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T27
ab € 6,18*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T30
ab € 6,33*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T40
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.