Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0192-5 Sicherungsringzange, Ø 40 - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 1811207 KL-0192-5 Sicherungsringzange Ø40-100 Zangen Greifzangen Sicherun
GEDORE 1811207 KL-0192-5 Sicherungsringzange Ø40-100 Zangen Greifzangen Sicherun
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1811207
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1811207
EAN/GTIN:
     4046459025597
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Durch die um 45° abgewinkelten Spitzen eignet sich diese Zange für Innen-Sicherungsringe bei der Getriebe- und Radlager-Reparatur.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
für Ø (min.) [mm]:
40 mm
für Ø (max.) [mm]:
100 mm
Spitzen-Ø:
2,5 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
45° abgewinkelt
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
passend für:
<p>Universell passend.</p>
Eignung:
universell
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
... > Gedore > Automotive > PKW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,29*
€ 54,81*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,72*
€ 54,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.