Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 TXB-05 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TX Stift T10-T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1616617
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616617
EAN/GTIN:
     4010886825884
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben mit Stift, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Inhalt (Anzahl Stück):
5 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlagkappe:
0
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
3K
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, schraubendreherset 5-teilig gedore, torx-stiftschlüssel satz, torx-stiftschlüssel-satz gedore, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher-Sätze, 2163 TXB-05 3K-Schraubendreher-Satz 5-teilig
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 29,11*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,46*
€ 29,31*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,39*
€ 29,32*
9 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 29,55*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,32*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T10
ab € 5,30*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T15
ab € 5,60*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T20
ab € 5,71*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T25
ab € 5,77*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T30
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.