Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2160 PZ 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1612190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612190
EAN/GTIN:
     4010886825976
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Antriebssechskant:
Nein
für Schrauben der Größe:
M3,5 - M5
Norm:
EN 60900/IEC60900
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Farbcodierung:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 8,55*
4 Tage
184
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,75*
Lager 1498
184
10
€ 5,45*
ab € 6,97*
€ 8,99*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 9,34*
1
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.