Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 70 E-0901 Zweihand-Kultursichel mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1592106
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1592106
EAN/GTIN:
     4010905070912
Suchbegriffe:
Kultursichel
Kleinsense
Sichel
kultursichel ochsenkopf
Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z. B. Sträucher, Gestrüpp, Kleingeäst, Geschmiedete Ausführung, Mit zusätzlicher Rückenschneide, Mit hochwertigem Stiel aus Eschen- (OX 70 E-) oder Hickoryholz (OX 70 H-)
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Zweihand-Einsatz
Ursprungsland:
Italien
Gesamtlänge [mm]:
900 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
900 g
nachschleifbar:
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,28 kg
Profi-Einsatz geeignet:
0
REACH Registrierung vorhanden:
0
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: kultursichel, GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzbearbeitungswerkzeuge, Sicheln, Gertel, Hiepen, OX 70 E + H Kultursichel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 46,72*
€ 61,06*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 50,70*
€ 62,06*
Lager 1498
14
5
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 63,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,19*
€ 65,78*
1
€ 4,00*
ab € 50,82*
€ 67,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 318,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
OX 70-0900
ab € 41,30*
Sonstiges
Gedore
OX E-137-0900
ab € 31,51*
Sonstiges
Gedore
OX E-90 E-0900
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.