Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2161 PH 1 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1482440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482440
EAN/GTIN:
     4010886812426
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,033 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Antriebssechskant:
Nein
für Schrauben der Größe:
M2 - M3
Norm:
DIN ISO 8764
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
25 mm
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Griffausführung:
3K
Farbcodierung:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,68*
Lager 1498
91
10
€ 5,45*
ab € 2,79*
€ 3,79*
3 Tage
91
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,85*
10 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,85*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.