Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

132 CLIC Schlauchklemmenzange für CLIC-R Schlauchschellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1396714
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396714
EAN/GTIN:
     4010886806586
Suchbegriffe:
Ersatzrädchen Glasschneider
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Für CLIC-R Blechbandklemmen, Geschliffen, glanzvernickelt, Gewerbe brüniert, Geschmiedete Ausführung für Klemmendurchmesser von 5-30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge [inch]:
7
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennlänge [mm]:
180 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,247 kg
Oberfläche:
geschliffen, galnzvernickelt, Gewerbe brüniert
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellen Zange, Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzange clic, ersatzrädchen glasschneider, schlauchklemmenzange gedore, GEDORE, Zangen, Greifzangen, Schlauchklemmenzangen, 132 CLIC Schlauchklemmenzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,36*
€ 47,79*
1
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 47,80*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,89*
€ 48,16*
17 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 38,66*
€ 48,99*
Lager 1498
72
1
€ 5,50*
ab € 39,46*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.