Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch, 1600x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Schreibtisch, 1600x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Schreibtisch, 1600x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Schreibtisch, 1600x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Schreibtisch, 1600x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Schreibtisch, 1600x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Schreibtisch, 1600x800x680-820 mm, Ahorn/Silber
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-617103-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617103-AS
EAN/GTIN:
     4038933159850
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
42
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,96*
€ 273,53*
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 228,88*
€ 277,34*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,82*
€ 277,36*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,02*
€ 278,67*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 282,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.