Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch, 800x800x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
Schreibtisch, 800x800x680-820 mm, Weiß/Anthrazit
bemaßte Skizze der Platte
Schreibtisch, 800x800x680-820 mm, Weiß/Silber
Schreibtisch, 800x800x680-820 mm, Weiß/Silber
Schreibtisch, 800x800x680-820 mm, Weiß/Silber
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-617101-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617101-WS
EAN/GTIN:
     4038933477596
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Quadratischer Tisch
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
29
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 204,44*
€ 238,97*
€ 2,95*
ab € 197,71*
€ 239,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,79*
€ 246,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 248,76*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 216,43*
€ 253,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.