Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Büroregale
>
Aktenregal
>
Artikel
Regal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-12535-S-345001-W
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
S-345001-W
EAN/GTIN:
4038933486086
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Schranksystem Flex
Technische Daten:
19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen verstellbar. 19 mm bzw. 25 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) und Sichtrückwand bei freistehenden Möbeln und Anstellmöbeln. Stabile Metallscharniere und Türdämpfer sorgen für ein sanftes Türenschließen. Hochwertige Optik vermitteln satinierte Glasfronten. Aufschlagende Flügeltüren mit Selbstzuhaltung. Variantenreiches Innenleben zur optimalen Raumnutzung z. B. durch Hängeregistraturen, in einer Ordnerhöhe angebracht, 19 mm Kastenboden und stabiler, leicht laufender Rollenführung.
Lieferung:
Die Lieferung der Korpusse erfolgt fertig montiert. Anbauelemente wie z. B. Türen oder Schubladen müssen noch eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite in mm:
400
Höhe in mm:
1808
Gewicht:
30
... >
Lager 1498
>
Geramöbel
>
Regal
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
aktenregal weiß
,
aktenregal
,
Regal
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 144,63*
€ 178,95*
Lager 1498
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 178,97*
Lager 2478
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 144,64*
€ 179,74*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 200,29*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 200,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flügeltür 3 OH 400 mm breit, Weiß
Geramöbel
S-343700-WE
€ 76,35*
Zubehör
Flügeltür links und rechts verwendbar, 2 OH, B: 400 mm, Ahorn
Geramöbel
S-342700-AH
€ 72,19*
Zubehör
Flügeltür links und rechts verwendbar, 2 OH, B: 400 mm, Buche
Geramöbel
S-342700-BU
€ 71,98*
Zubehör
Flügeltür links und rechts verwendbar, 2 OH, B: 400 mm, Lichtgrau
Geramöbel
S-342700-LG
€ 72,12*
Zubehör
Flügeltür, 3 OH für Korpusbreite 400 mm, Ahorn
Geramöbel
S-343700-AH
€ 75,91*
Zubehör
Flügeltür, 3 OH für Korpusbreite 400 mm, Buche
Geramöbel
S-343700-BU
€ 76,28*
Zubehör
Flügeltür, 3 OH für Korpusbreite 400 mm, Lichtgrau
Geramöbel
S-343700-LG
€ 76,60*
Zubehör
Flügeltür, 6 OH, für Korpusbreite 400 mm, Ahorn
Geramöbel
S-346700-AH
€ 112,19*
Zubehör
Flügeltür, 6 OH, für Korpusbreite 400 mm, Buche
Geramöbel
S-346700-BU
€ 113,55*
Zubehör
Flügeltür, 6 OH, für Korpusbreite 400 mm, Lichtgrau
Geramöbel
S-346700-LG
€ 112,75*
Zubehör
Glastür mit Holzrahmen 3 OH für Korpusbreite 400 mm
Geramöbel
S-343901-GT
€ 112,64*
Zubehör
Glastür mit Holzrahmen 6 OH, B: 400 mm
Geramöbel
S-346901-GT
€ 204,63*
Zubehör
Glastür mit Holzrahmen, 2 OH, B: 400 mm
Geramöbel
S-342901-GT
€ 88,27*
Zubehör
Schubkasteneinsatz 1 OH 800 mm breit, Weiß
Geramöbel
S-381700-WE
€ 184,71*
Zubehör
Schubkasteneinsatz für Korpusbreite 400 mm, Ahorn
Geramöbel
S-341700-AH
€ 167,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.