Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4018
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4018
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4018
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4018
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4018
Hagen Schreibtisch, Farbe Lichtgrau, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4018
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-657146-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657146-LS
EAN/GTIN:
     4038933503332
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Breite in mm:
1800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
37
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 274,12*
€ 330,19*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,03*
€ 330,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 331,74*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,85*
€ 370,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,29*
€ 374,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063402
€ 42,21*
Zubehör
Maul
9063490
€ 42,35*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
€ 715,23*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
€ 718,60*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
€ 708,91*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
€ 544,02*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
€ 543,51*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
€ 548,21*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
€ 501,05*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
€ 501,05*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
€ 501,98*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
€ 396,37*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-A+N-617508-A
€ 460,77*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
€ 212,03*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
€ 159,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.