Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647101-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647101-WS
EAN/GTIN:
     4038933483719
Suchbegriffe:
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
32
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 236,91*
€ 290,19*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,50*
€ 290,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,76*
€ 291,58*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,11*
€ 322,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,02*
€ 324,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 423,38*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 425,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 424,99*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 444,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 417,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 426,61*
Zubehör
Maul
9053095
€ 21,15*
Zubehör
Maul
9053595
€ 29,88*
Zubehör
Maul
9054095
€ 36,36*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
€ 120,65*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
€ 135,02*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 460,73*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
€ 38,57*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
€ 37,88*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
€ 38,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.