Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62363/full/555338-AS.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62363/full/555338-AS.jpg
Schreibtisch Ergonomieform höhenverstellbar, 2000x1000x680-800, Ahorn/Silber
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-555338-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555338-AS
EAN/GTIN:
     4038933501086
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
2000
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,19*
€ 481,66*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,90*
€ 481,68*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,31*
€ 481,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,83*
€ 483,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,68*
€ 573,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.