Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-555336-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555336-AS
EAN/GTIN:
     4038933501079
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
1000
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
46
Volumen:
,13
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,1339*
€ 391,3739*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,06*
€ 391,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,45*
€ 393,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,45*
€ 433,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,84*
€ 925,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,62*
€ 425,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 466,07*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 468,89*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 64,05*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,21*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,66*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,52*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,71*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,84*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,59*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 116,00*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,63*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,65*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 241,05*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 158,05*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 165,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.