Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62279/full/555144-AA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62279/full/555144-AA.jpg
Schreibtisch höhenverstellbar, 1000x800x680-800, Ahorn/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-555144-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555144-AA
EAN/GTIN:
     4038933020679
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Anthrazit
Breite in mm:
1000
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
32
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,86*
€ 293,56*
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 247,85*
€ 300,19*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,66*
€ 300,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,93*
€ 301,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 303,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.