Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62119/full/550103-NA.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/62119/full/550103-NA.jpg
Schreibtisch feste Höhe, 1600x800x720, Nussbaum/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-550103-NA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-550103-NA
EAN/GTIN:
     4038933498379
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Anthrazit
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
720
Gewicht:
44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 244,12*
€ 296,68*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 296,70*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,25*
€ 296,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,30*
€ 297,87*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.