Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61530/full/522115-NL.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61530/full/522115-NL.jpg
Schreibtisch feste Höhe, mit 2 Hängecontainern mit je 1 Metall-Schubfach, 1 Hängeregistratur und Utensilienschubfach, 1600x800x720, Nussbaum/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-522115-NL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522115-NL
EAN/GTIN:
     4038933076935
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Lichtgrau
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
720
Gewicht:
115
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,87*
€ 931,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,68*
€ 931,68*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,13*
€ 931,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,07*
€ 935,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,68*
€ 1.108,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,66*
€ 1.103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,83*
€ 1.068,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,45*
€ 1.033,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,13*
€ 975,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.