Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta - Regal in Nußbaum für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1806-NUNU
Componenta - Regal in Nußbaum für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1806-NUNU
Componenta - Regal in Nußbaum für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1806-NUNU
13.jpg
Componenta - Regal in Nußbaum für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1806-NUNU
71.jpg
Componenta - Regal in Nußbaum für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1806-NUNU
Componenta - Regal in Nußbaum für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1806-NUNU
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-10R412-N
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10R412-N
EAN/GTIN:
     4038933102320
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Schranksystem Pro
Technische Daten:

Korpus:
Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke; Robuste Metallscharniere; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen frei im Raum
Einlegeböden:
Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte. Einlegeböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar; gegen Verrutschen gesichert.
Flügeltüren:
Drehtüren aus Holz bieten einen Öffnungswinkel von 270°.Die Holztüren sind mit einem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Satinierte, rahmenlose Glastüren mit Öffnungswinkel von 110°.
Sockel:
Optional, zusätzlich zu bestellen. 50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen. Farbe in Silber oder Schwarz
Lieferung:
Die Lieferung aller Schränke und Regale erfolgt fertig montiert. Der Querrollladeneckschrank kann nur vor Ort montiert werden. Schränke enthalten weder Sockel noch Standfüße. Diese müssen separat bestellt werden und sind vor Ort zu montieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
1152
Gewicht:
65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 305,99*
€ 367,05*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,48*
€ 367,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,82*
€ 368,69*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,46*
€ 409,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,60*
€ 413,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
€ 72,61*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
€ 71,76*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
€ 36,98*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
€ 36,85*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
€ 36,58*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
€ 36,58*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
€ 36,92*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
€ 37,01*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
€ 42,31*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
€ 42,42*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
€ 42,42*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
€ 42,16*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
€ 42,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
€ 42,50*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
€ 29,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.