Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktrolle, Ø 168,0 mm, Breite 150,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-69902314000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902314000
EAN/GTIN:
     4014586292366
Suchbegriffe:
Kontaktrollen
Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar
Weitere Informationen:
TariffNo:
84669360
DisGroup:
13
PackagingLength:
,168 m
PackagingWidth:
,168 m
PackagingHeight:
,22 m
GrossWeight:
21,31 kg
CountryOfOrigin:
DK
Ø:
168,0 mm
Breite:
150,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaktrolle, Ø 168,0 mm, Breite 150,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 690,22*
€ 699,74*
3 Tage
unbekannt
13
Frei Haus
ab € 693,87*
€ 702,98*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 687,12*
€ 771,61*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 671,02*
€ 785,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 703,89*
€ 788,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 699,74*
€ 832,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,22*
€ 821,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 9.096,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.