Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 10 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63730022010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63730022010
EAN/GTIN:
     4014586450155
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleifmittel aus Zirkonkorund für sehr gute Oberflächenergebnisse mit hoher Abtragsleistung bei leichter Handhabung mit geringen Vibrationen. Ideal zur Kantenbearbeitung. Hohe Lebensdauer bei gleichbleibender Arbeitsqualität. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form konisch, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68053000
VE:
10 St
DisGroup:
02
PackagingLength:
,155 m
PackagingWidth:
,135 m
PackagingHeight:
,135 m
GrossWeight:
1,024 kg
CountryOfOrigin:
RO
Korn:
40
Ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Ø 125 mm, VE 10 St
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 42,46*
1
€ 4,00*
ab € 26,39*
€ 42,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,54*
€ 42,66*
Lager 1498
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 32,81*
€ 42,70*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,77*
€ 42,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 85,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.