Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63131459010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63131459010
EAN/GTIN:
     4014586366715
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 59mm
lochsäge
Hartmetallbestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 4 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82075050
DisGroup:
20
PackagingLength:
,108 m
PackagingWidth:
,077 m
PackagingHeight:
,075 m
GrossWeight:
,298 kg
CountryOfOrigin:
JP
Schnitttiefe:
4 mm
Bohr-Ø:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, HM-Lochsäge für Rohre mit QuickIN PLUS-Aufnahme, Bohr-Ø 59 mm, Schnitttiefe 4 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 112,44*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 112,93*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 100,34*
€ 125,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 125,07*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 101,26*
€ 126,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.248,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.