Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk, lenkbar 6957


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6957
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6957
EAN/GTIN:
     4017976069579
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Mit 1 Zugöse an der Deichsel. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Rollengröße Ø x Breite 85x90 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
6000
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
50
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamtlänge (mm):
640
Gesamtbreite (mm):
534
Gesamthöhe (mm):
115
Hinweis:
Tragplatte 400 x 220 mm
Anzahl Achsen:
2
Anzahl Tragrollen:
8
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
... > Fetra > Hubwagen > Fahrwerk
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät (Werkstatt, Sonstige)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 464,61*
€ 519,53*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 475,66*
€ 529,75*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,33*
€ 548,83*
Lager 1498
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,52*
€ 549,36*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,10*
€ 551,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,36*
€ 653,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,85*
€ 642,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,41*
€ 619,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,08*
€ 607,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.