Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschublade - Mehrpreis -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2149
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2149
EAN/GTIN:
     4017976321493
Suchbegriffe:
Anbausatz Tischwagen
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss. Höhe x Breite x Tiefe innen: 105 x 410 x 475 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
105 x 410 x 475 mm (HxBxT innen)
Artikelart:
Mehrpreis
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
6
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
... > Fetra > Wagen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,94*
€ 195,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,51*
€ 196,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,45*
€ 197,74*
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 162,22*
€ 197,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,78*
€ 201,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.