Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 18203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-18203
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18203
EAN/GTIN:
     4017976182032
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau \"spurlos\", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
101
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Tragkraft Etage (kg):
180
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1373
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1583
Etagenhöhen (mm):
283, 688, 1088, 1488
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,63*
€ 739,24*
18 Tage
6
Frei Haus
ab € 651,10*
€ 742,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,34*
€ 745,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,36*
€ 748,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 717,83*
€ 790,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,21*
€ 886,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,12*
€ 872,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,78*
€ 847,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,34*
€ 798,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18203ETAW
ab € 94,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.