Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensätze Polyamid - bis 1.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1567
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1567
EAN/GTIN:
     4017976015675
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
ESD-Rollensatz
Kipp-Behälter
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
9,1
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
... > Fetra > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Selbstkipper, Rollensatz Muldenkipper, bock- und lenkrollensatz, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 121,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 123,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 127,07*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,54*
€ 127,22*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 105,76*
€ 128,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.