Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben Schildbreite 1500 mm enzianb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20730500097002
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20730500097002
EAN/GTIN:
     4251765310859
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild rechts und links verstellbar.

Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Standardmäßig in 2 Versionen erhältlich.

Optional lieferbar:
• mit Stahl-Schürfleiste
• mit Gummi-Schürfleiste
• mit PUR-Schürfleiste
• mit Federklappscharre
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schneepflug
Ausführung:
Einfahrtasche oben
Gewicht (kg):
195 kg
Marke:
Eichinger
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Länge (mm):
1770 mm
Breite (mm):
1500 mm
min. Räumbreite (mm):
1100 mm
max. Räumbreite (mm):
1500 mm
Höhe mit Federklappe (mm):
660 mm
Höhe mit Gummischiene (mm):
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, gabelstapler schneepflug, Schneepflug für Stapler, Schneeräumgerät, Schneeschieber, Schneeschieber für Stapler, Schneeschild für Stapler, Wintertechnik für Stapler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.818,41*
€ 1.923,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.881,93*
€ 1.977,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.887,07*
€ 1.986,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,67*
€ 2.030,52*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,23*
€ 2.050,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,49*
€ 2.353,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,60*
€ 2.323,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,81*
€ 2.264,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,21*
€ 2.244,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,93*
€ 2.239,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.