Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche unten Schildbreite 1500 mm reinor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20730100000004
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20730100000004
EAN/GTIN:
     4251765310422
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild rechts und links verstellbar.

Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Standardmäßig in 2 Versionen erhältlich.

Optional lieferbar:
• mit Stahl-Schürfleiste
• mit Gummi-Schürfleiste
• mit PUR-Schürfleiste
• mit Federklappscharre
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schneepflug
Ausführung:
Einfahrtasche unten
Gewicht (kg):
220 kg
Marke:
Eichinger
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Länge (mm):
1770 mm
Breite (mm):
1500 mm
min. Räumbreite (mm):
1100 mm
max. Räumbreite (mm):
1500 mm
Höhe mit Federklappe (mm):
660 mm
Höhe mit Gummischiene (mm):
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, gabelstapler schneepflug, Schneepflug für Stapler, Schneeräumgerät, Schneeschieber, Schneeschieber für Stapler, Schneeschild für Stapler, Wintertechnik für Stapler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.098,22*
€ 2.197,23*
€ 4,90*
ab € 2.089,04*
€ 2.204,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.173,84*
€ 2.276,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.179,53*
€ 2.286,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.229,12*
€ 2.340,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,45*
€ 2.708,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.263,52*
€ 2.693,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,94*
€ 2.625,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,30*
€ 2.589,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,84*
€ 2.586,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.