| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1201711716 Herst.-Nr.: 0870456 EAN/GTIN: 8592346667747 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung Weitere Informationen: | | Gasart: | Sauerstoff | Eingangsdruck: | 200 bar | Arbeitsdruck max.: | 10 bar | Flaschenanschluss: | G 3/4″ RH | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Ausführung: | 1-stufig | Marke: | GCE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,41* | € 41,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,48* | € 42,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 33,366* | € 42,886* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,90* | € 43,06* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,39* | € 45,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|